Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftblindnietgerät RC 6748 21000N 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftblindnietgerät RC 6748 21000N 4
Druckluftblindnietgerät RC 6748 21000N 4
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662085
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951000409
EAN/GTIN:
     4030178833434
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl, (BULB-TITE bis 7,8 mm) · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-Griff · 5 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° RotationsmöglichkeitWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/4?) IG· Gewicht: 2,46kg· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Zugkraft:
21000 N
Niet-Ø:
4,8-7,8 mm
Hub:
27 mm
Luftverbrauch:
34 l/min
Marke:
RODCRAFT
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, Blindnietsetzgeräte, Druckluftblindnietsetzgeräte, Druckluftwerkzeuge, 4000898878
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,98*
€ 519,89*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,10*
€ 678,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,03*
€ 822,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,73*
€ 807,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,30*
€ 684,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,08*
€ 660,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 537,19*
€ 639,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,10*
€ 626,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.