Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Profi LED-Strahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Profi LED-Strahler
Schake Profi LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3531S1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3531S1
EAN/GTIN:
     4250384747022
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

Der Schake Profi LED-Strahler kann auf die Schake Strahlertraverse montiert werden und verfügt über ein Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Sicherheitsflachglas und einen beschichteten Stahlbügel zur Ausrichtung und ist daher ideal für den Außenbereich. Ein montiertes Kabel mit Stecker ist inklusive und lässt sich mühelos durch den Schake Lampenmast führen.

Ausstattung Schake Profi LED-Strahler

  • Lichtfarbe 4000 K
  • mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse und Sicherheitsglas
  • Stahlbügel zur Ausrichtung
  • Gesamtleistung: 74/101 W umschaltbar
  • 230 V/ 50 Hz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart IP 67
  • mit montiertem Kabel mit Stecker, Länge: 10 m
  • montierbar auf Strahlertraverse Art.-Nr. 3531T
  • Gewicht: 3,0 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,49*
€ 385,83*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 346,18*
€ 426,73*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 407,17*
€ 471,76*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,52*
€ 529,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,39*
€ 563,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,59*
€ 617,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,79*
€ 579,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,67*
€ 567,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 24,02*
Zubehör
Schake
ab € 13,93*
Zubehör
Schake
ab € 42,43*
Zubehör
Schake
ab € 225,42*
Zubehör
Schake
ab € 551,00*
Zubehör
Schake
ab € 402,71*
Zubehör
Schake
ab € 426,80*
Zubehör
Schake
ab € 27,07*
Zubehör
Schake
ab € 124,68*
Zubehör
Schake
ab € 526,92*
Zubehör
Schake
ab € 40,02*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.300,23*
Zubehör
Schake
ab € 337,66*
Zubehör
Schake
ab € 52,53*
Zubehör
Schake
ab € 20,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.