mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebau...
Zur Durchführung durch die Lampenmaste Art.-Nr. 874SW-SK-353150, 874SW-SK-353150, 874SW-SK-353160 und -RAL9005 montierbar auf Strahlertraverse Art.-Nr. 874SW-SK-3531T 230V/50 Hz für den Außenbereic...
Die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) NOVA 3K C+R ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) und u...
Vielseitige Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen. Die einmalige COB-LED-Technologie liefert eine extrem starke Lichtausbeute mit einer absolut glei...
NOVA 5K C+R - Die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) NOVA 5K C+R ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL...
Die originale Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten NOVA 5K ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen. Die n...
Material Gehäuse: Aluminium Leuchtmittel: COB-LED Stromversorgung: 230 V AC Akku: 11,1 V/ Li-Ion-Akku Ladedauer: 2 h inkl. Anschlusskabel (5 m) | extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starke...
LED-Fluter in Baugrösse 2 mit 6 x 1.2 W LEDs (Lichtfarbe warm weiß) für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in grau. Frontglas gehärtet, Montage kann m...
Material Gehäuse: Aluminium Leuchtmittel: COB-LED Stromversorgung: 230 V AC Akku: 11,1 V/ Li-Ion-Akku Ladedauer: 2 h inkl. Anschlusskabel (5 m) | extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starke...
Material Gehäuse: Aluminium Leuchtmittel: COB-LED Stromversorgung: 230 V AC inkl. Anschlusskabel (5 m) | extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen robust...