Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitplankenhalterung Typ 1 für kurzfristige Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitplankenhalterung Typ 1 für kurzfristige Einsätze (Art. 35313-40)
Modellbeispiel: Leitplankenhalterung Typ 1 für kurzfristige Einsätze (Art. 35313-40)
Modellbeispiel: Leitplankenhalterung Typ 1 aus Stahl (Art. 35313-40)
Artikel-Nr.:
     328-35313-40
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527679056
Suchbegriffe:
Schaftrohr
Leitplanken Zubehör
Leitplankenhalterung
Stahlschutzplanken Zubehör
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Aufnahmen: Schaftrohre: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm und Schutzplanken Sigma

|
  • geeignet für kurzfristige Einsätze (z.B. Tagesbaustellen)
  • Schildbefestigung außerhalb des Verkehrsraumes
  • zur Befestigung an Schutzplankenpfosten
  • eingesteckte Schaftrohre werden mit Inbusschrauben arretiert
  • somit wird eine in sich geschlossene Aufstellung sichergestellt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Aufnahme:
Schaftrohre 40 x 40 mm, 60 x 60 mm und Schutzplanken Sigma
Weitere Suchbegriffe: schake schaftrohr, leitplanken zubehör, Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Schilderständer, Schutzplankenhalterung, Plankenhalterung, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 67,40*
€ 87,23*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 67,40*
€ 87,26*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 88,12*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,39*
€ 100,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 102,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35316A
ab € 24,02*
Ähnlich
Schake
ab € 13,93*
Ähnlich
Schake
ab € 42,43*
Ähnlich
Schake
ab € 225,42*
Ähnlich
Schake
ab € 551,00*
Ähnlich
Schake
ab € 402,71*
Ähnlich
Schake
ab € 426,80*
Ähnlich
Schake
ab € 27,07*
Ähnlich
Schake
ab € 124,68*
Ähnlich
Schake
ab € 526,92*
Ähnlich
Schake
ab € 40,02*
Ähnlich
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.300,23*
Ähnlich
Schake
ab € 337,66*
Ähnlich
Schake
ab € 329,49*
Ähnlich
Schake
ab € 57,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.