| |
|
| Artikel-Nr.: 328-35301nh Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588187471 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Maße Vierkantrohr: 30 x 30 mm
- Länge: 940 mm
| - zur Fixierung der Fußplatten auf dem Schilderständer -Typ S- (Art. 35304s)
| Achtung: Fußplatten und Schilderständer nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 940 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Vierkantrohr Maße: | 30 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Fußplattenträger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 22,89* | € 30,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 22,79* | € 30,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,25* | € 39,86* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,87* | € 40,95* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,96* | € 61,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|