Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Standardfarbe,PVC,grün,Band LxB 33mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213065
213065
Artikel-Nr.:
     711-213065
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10779
EAN/GTIN:
     3495880260021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Klebeband
  • Geeignet für trockene Bereiche
  • Standardfarbe
  • aus PVC in grün
  • Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,15 mm
  • wiederablösbar und staplerüberfahrbar

Suchbegriffe:
Markierband, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Bereiche
Farbentyp:
Standardfarbe
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
grün
Stärke:
0.15 mm
rutschhemmend:
nein
Markierung Funktion:
wiederablösbar und staplerüberfahrbar
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 21,28*
€ 35,01*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 36,99*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 42,01*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,06*
€ 42,08*
Lager 711
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 83,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 2,00061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10777
ab € 9,79*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10769
ab € 9,77*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10771
ab € 9,70*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10773
ab € 9,81*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10775
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,70*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 115,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.