Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierungsband
Artikel-Nr.:
     103-569468
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10767
EAN/GTIN:
     3495880210026
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, weiß.

Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung. Schnell zu verkleben und leicht entfernbar. Geeignet für trockene Bereiche. Elastisch und flexibel. Glatte Oberfläche. Strapazierfähig.

Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren. Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern usw. Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
min. +5 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
0.15 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm x 33m weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Ampere, 569468 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsbänder, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 21,26*
€ 35,74*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 37,80*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 42,96*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,09*
€ 43,03*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,98667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10777
ab € 9,79*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10769
ab € 9,80*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10771
ab € 9,72*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10779
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10773
ab € 9,78*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10775
ab € 9,72*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 115,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.