Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, rot/weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierungsband
Artikel-Nr.:
     103-569472
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10775
EAN/GTIN:
     3495880231021
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, rot/weiß.

Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung. Schnell zu verkleben und leicht entfernbar. Geeignet für trockene Bereiche. Elastisch und flexibel. Glatte Oberfläche. Strapazierfähig.

Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren. Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern usw. Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
min. +5 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
0.15 mm
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx33m rot, pvc-band, pvc-band rot, Ampere, 569472 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsbänder, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 37,90*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 43,08*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,30*
€ 43,14*
3 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 44,05*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,98485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10777
ab € 9,72*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10769
ab € 9,79*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10771
ab € 9,77*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10779
ab € 9,79*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10773
ab € 9,77*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10781
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.