Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard 0,15 mm, 50 mm x 33 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard 0,15 mm, 50 mm x 33 m, grün
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard 0,15 mm, 50 mm x 33 m, grün
Artikel-Nr.:
     415-amp631026002
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10779
EAN/GTIN:
     3495880260021
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard für die Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art.

Produktbeschreibung:

  • leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen in Innenbereichen
  • einfache und schnelle Verlegung
  • geeignet für trockene Bereiche
  • elastisch und flexibel
  • gut entfernbar
  • glatte Oberfläche
  • strapazierfähig
  • selbstklebend
  • Verarbeitungstemperatur: mind. + 5° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
grün
Länge:
33 m
Material:
PVC
Stärke:
0,15 mm
Typ:
Bodenmarkierungsband
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 21,10*
€ 35,01*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 36,96*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 41,99*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,12*
€ 42,05*
3 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,88243* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10777
ab € 9,79*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10769
ab € 9,80*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10771
ab € 9,72*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10773
ab € 9,78*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10775
ab € 9,72*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 115,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.