Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirtjacke, Größe 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirtjacke, Größe 2XL schwarz
Sweatshirtjacke, Größe 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725383
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-9D-2XL
EAN/GTIN:
     4250484241178
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sweatshirtjacke

Ausführung:
•Feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Mit Stehkragen und Seitentaschen
•Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
5290F-9D-2XL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 23,56*
€ 29,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 29,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 29,90*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 24,37*
€ 30,12*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,54*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-9D
ab € 22,36*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-9D
ab € 23,49*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-9D
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.