| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379093 Herst.-Nr.: 5290F-XXL-9D EAN/GTIN: 4250484241178 |
| | |
|
| | |
| 100% Baumwolle (gekämmt), ca. 320 g/m² · modern geschnitten · 3-fädige Sweatware · flauschige angeraunte Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPL3K0Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL | Marke: | PROMODORO | Material: | 100% Baumwolle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, promodoro sweatshirtjacke schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,46* | € 29,18* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,50* | € 29,22* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,13* | € 29,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,42* | € 30,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,73* | € 30,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|