| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725383 Herst.-Nr.: 5290F-9D-2XL EAN/GTIN: 4250484241178 |
| |
|
| | |
| Sweatshirtjacke Ausführung: •Feine Oberfläche, flauschige Innenseite •Mit Stehkragen und Seitentaschen •Durchgehender und verdeckter Reißverschluss •Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum Material: 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 5290F-9D-2XL | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,56* | € 29,22* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,45* | € 29,26* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,17* | € 29,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,37* | € 30,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,54* | € 30,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|