| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000379092 Herst.-Nr.: 5290F-XL-9D EAN/GTIN: 4250484241161 |
| | |
|
| | |
| 100% Baumwolle (gekämmt), ca. 320 g/m² · modern geschnitten · 3-fädige Sweatware · flauschige angeraunte Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPL3K0 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,55* | € 29,33* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,57* | € 29,38* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,13* | € 30,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,57* | € 30,24* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,65* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|