Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Kranarm
>
Artikel
RR, Kranarm, ausziehbar, L 2260-3760 mm,, Tragl. 1000-5000 kg, RAL 7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-62094-D57-120300022
Hersteller:
RR
Herst.-Nr.:
120300022
EAN/GTIN:
4251305413699
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2260-3760 mm, Traglast 1000-5000 kg, 6fach ausziehbar, RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,37*
€ 1.481,41*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,79*
€ 1.526,85*
Lager 4445
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.482,70*
€ 1.579,79*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.508,07*
€ 1.604,99*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.562,78*
€ 1.663,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,41*
€ 1.762,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,13*
€ 1.748,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,68*
€ 1.698,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,65*
€ 1.670,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,37*
€ 1.658,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900066830, Kranarm Typ RKA-5 6-fach ausziehb.5000kg nicht verst. 2220-3720 RAL3
k.A.
120300004
ab € 1.393,62*
Ähnlich
9900066833, Kranarm Typ RKA-5 6-fach ausziehb.5000kg nicht verst. 2220-3720 verz
k.A.
120300011
ab € 1.670,73*
Ähnlich
Kranarm, ausziehbar, Traglast 1000 - 5000 kg, blau
k.A.
276446
ab € 1.392,08*
Ähnlich
Kranarm, ausziehbar, Traglast 1000 - 5000 kg, grau
k.A.
276451
ab € 1.506,78*
Ähnlich
Kranarm, ausziehbar, Traglast 1000 - 5000 kg, grün
k.A.
276450
ab € 1.506,36*
Ähnlich
Kranarm, ausziehbar, Traglast 1000 - 5000 kg, orange
k.A.
276448
ab € 1.504,68*
Ähnlich
Kranarm, ausziehbar, Traglast 1000 - 5000 kg, türkis
k.A.
276449
ab € 1.503,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen