Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm, ausziehbar, Traglast 1000 - 5000 kg, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276452
EAN/GTIN:
     4251305413699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Kranarm, ausziehbar, Traglast 1000 - 5000 kg, anthrazit
  • Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für mittelschwere bis schwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird enorm erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
  • Der Kranarm ist 6-fach horizontal ausziehbar, bis zu einer Länge von 3,7 m
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 3720
  • Höhe außen [mm]: 520
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 102
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 188 x 88
  • Traglast gesamt [kg]: 5000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: anthrazit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 190
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
3720 mm
Höhe Außen:
520 mm
Traglast gesamt:
5000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranarme, Lastarm, Hebezeuge, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,37*
€ 1.484,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.431,38*
€ 1.530,23*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.489,13*
€ 1.583,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.512,33*
€ 1.608,49*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.522,79*
€ 1.655,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,49*
€ 1.914,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,72*
€ 1.897,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,15*
€ 1.843,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,37*
€ 1.812,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,33*
€ 1.799,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
120300004
ab € 1.382,96*
Ähnlich
k.A.
120300011
ab € 1.675,05*
Ähnlich
k.A.
276446
ab € 1.390,86*
Ähnlich
k.A.
276451
ab € 1.506,55*
Ähnlich
k.A.
276450
ab € 1.506,24*
Ähnlich
k.A.
276448
ab € 1.506,41*
Ähnlich
k.A.
276449
ab € 1.510,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.