Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066832, Kranarm Typ RKA-5 6-fach ausziehb.5000kg n. verst.2220-3720 RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120300022
EAN/GTIN:
     4251305413699
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066832, Kranarm , Lastarm: starre Ausführung mit ausziehbarem Innenrohr, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RKA-5
Traglast max.:
5000 kg
Maße BxTxH:
2220x500x520 mm
Farbe:
RAL 7016
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
102/188/88 mm
Gewicht:
190 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KRANARM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,63*
€ 1.487,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.438,36*
€ 1.533,17*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.478,88*
€ 1.586,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,63*
€ 1.611,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,53*
€ 1.670,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,17*
€ 1.824,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,75*
€ 1.808,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,87*
€ 1.755,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,13*
€ 1.724,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,36*
€ 1.711,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
120300004
ab € 1.387,95*
Ähnlich
k.A.
120300011
ab € 1.679,98*
Ähnlich
k.A.
276446
ab € 1.393,87*
Ähnlich
k.A.
276451
ab € 1.507,48*
Ähnlich
k.A.
276450
ab € 1.504,09*
Ähnlich
k.A.
276448
ab € 1.504,88*
Ähnlich
k.A.
276449
ab € 1.501,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.