Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKA, TK 1.000 - 5.000 kg 338678-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338678-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300022
EAN/GTIN:
     4251305413699
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKA, TK 1.000 - 5.000 kg, RAL 7016 anthrazitgrau Mit dem Kranarm Typ RKA wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran. Die robuste Stahlkonstruktion ist 6-fach ausziehbar und erreicht so eine max. Länge von 3.720 mm. Inkl. drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung gegen Abrutschen. 6-fach ausziehbar bis zu einer Länge von 3.720 mm Drehbarer Sicherheitswirbelhaken Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Robuste Stahlkonstruktion (6 mm) Neigungsfähigkeit: starr Mit verschiedenen Tragkräften verzinkt oder pulverbeschichtet erhältlich Tragkraft = 1000 - 5000 kg Neigungsfähigkeit = Starr Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 190 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
190 kg
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tragkraft:
1000 - 5000 kg
Neigungsfähigkeit:
Starr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
190.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84269900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,63*
€ 1.487,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.438,36*
€ 1.533,17*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.478,88*
€ 1.586,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,63*
€ 1.611,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,53*
€ 1.670,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,23*
€ 1.887,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,30*
€ 1.871,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,12*
€ 1.816,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,94*
€ 1.784,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,88*
€ 1.759,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
120300004
ab € 1.387,95*
Ähnlich
k.A.
120300011
ab € 1.679,98*
Ähnlich
k.A.
276446
ab € 1.393,87*
Ähnlich
k.A.
276451
ab € 1.507,48*
Ähnlich
k.A.
276450
ab € 1.504,09*
Ähnlich
k.A.
276448
ab € 1.504,88*
Ähnlich
k.A.
276449
ab € 1.501,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.