| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3101550 Herst.-Nr.: 3101550 EAN/GTIN: 4030635028861 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Poliermaschinen für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor - Gehäuse aus Aluminiumstrangguss - Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern - Vibrationsdämpfende Gummifüße - Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang Gewuchteter Rotor - Lange Lebensdauer - Hohe Laufruhe - Qualitätskugellager Technische Daten: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 1,5 kW Drehzahl : 2850 min-1 Polierscheibe Durchmesser: 250 mm Polierscheibe Dicke: 25 mm Polierscheibe Bohrung: Abmessungen (L x B x H) ca.: 555 x 250 x 296 mm Nettogewicht ca.: 17,4 kg Lieferumfang: - Polierscheibe weich - Polierscheibe hart
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 17,4 kg | technische Daten: | Länge ca.: 555 mm Breite/Tiefe ca.: 250 mm Höhe ca.: 296 mm Gewicht ca.: 17,4 kg Leistung Antriebsmotor: 1,5 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Außendurchmesser: 250 mm Breite: 25 mm Drehzahl: 2850 min¯¹ | Lieferumfang: | - Polierscheibe weich - Polierscheibe hart |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |