| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976398516 Herst.-Nr.: 3101550 EAN/GTIN: 4030635028861 |
| |
|
| | |
| Optimum 3101550 Poliermaschine - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit
Qualitätskugellagern - Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang
Gewuchteter Rotor- Lange Lebensdauer
- Hohe Laufruhe
- Qualitätskugellager
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3101550 | Werksnummer: | 3101550 | Länge netto mm: | 591,00 | Breite netto mm: | 326,00 | Höhe netto mm: | 280,00 | Gewicht netto Kg: | 17,400000 | Gewicht brutto Kg: | 19,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Poliermaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 221,88* | € 268,07* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,19* | € 324,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,36* | € 358,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|