Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine OPTIpolish GU 25P, 3101550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793337
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101550
EAN/GTIN:
     4030635028861
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3101550, Für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken, Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor. Gehäuse aus Aluminiumstrangguss. Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit. Qualitätskugellagern. Vibrationsdämpfende Gummifüße. Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang. Gewuchteter Rotor, Lange Lebensdauer. Hohe Laufruhe. Qualitätskugellager. Lieferumfang: Polierscheibe weich. Polierscheibe hart., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17400 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Gewicht (Netto) ca.:
17,4 kg
Durchmesser Wellenaufnahme:
20 mm
Schleifscheibe Breite:
25 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
250 mm
Schleifscheibe Außendurchmesser:
250 mm
Drehzahl:
2850 min¯¹
Höhe (Produkt) ca.:
296 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
555 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 222,22*
€ 267,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,83*
€ 323,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 357,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.