Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PB 60N PCE-PB 60N Paketwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W353322
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PB 60N
EAN/GTIN:
     4250348711403
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Versandwaage bis 60 kg, Bidirektionale USB Schnittstelle, PEAK Hold Funktion, Zählfunktion, Netz- und Batteriebetrieb inkl. USB Schnittstellenkabel Die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie, ist eine vielseitige Plattform - Versandwaage. Die Funktionen der USB Versandwaage sind sehr umfangreich jedoch ist eine Funktion besonders für den Versand interessant. Es ist die bidirektionale USB Schnittstelle der Versandwaage, die eine Ansteuerung durch den PC ermöglicht. Jedoch kann die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie mit der optionalen, günstigen"ProCell" Software verwendet werden. Diese Software simuliert eine Tastatureingabe, ähnlich wie ein Scanner. Mit Hilfe dieser Software, kann die Versandwaage dann den Gewichtswert in aktive Felder übergeben. Ein weiterer Vorteil dieser Versandwaage ist das kabelgebundene Display. Das Display wird mit einem Standfuß geliefert, jedoch ist es auch für die Wandmontage geeignet. Weitere interessante Funktionen der Versandwaage ist die Stückzählfunktion, PEAK Hold Funktion, Funktion zur Füllstandskontrolle, Messeinheiten wie kg / lb / N (Newton) / g, regelbare Hintergrundbeleuchtung, einstellbare Abschaltautomatik und die Möglichkeit die Waage mit Netzteil oder Batterien zu betreiben.
Features:
Bildirektionale USB Schnittstelle
Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar
Ziffernhöhe 20 mm
Edelstahlplattform
PEAK Funktion (Maximalwertanzeige)
Stückzählfunktion mit Referenzstückzahl
Mehrfachtara
Funktion zur Füllstandskontrolle
Lieferumfang:
1 x Versandwaage PCE-PB 60N
1 x Displaystandfuß
1 x USB Schnittstellenkabel (ca. 1,5 m)
1 x Netzteil und Anleitung
Weitere Informationen:
Typ:
PCE-PB 60N
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Paketwaage
Weitere Suchbegriffe: pce instruments paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, PCE Instruments, digitalwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 124,35*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 124,36*
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 140,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 184,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 6000
ab € 198,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.