Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage PCE-SD 30SST C bis 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Paketwaage PCE-SD 30SST C
PCE Instruments Paketwaage PCE-SD 30SST C
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SD 30SST C
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SD 30SST C
EAN/GTIN:
     4250348712486
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Die wasserdichte Edelstahlwaage mit separatem Display ich nach MIII eichfähig und wird in geeichter Form geliefert. Die Zellen der wasserdichten Edelstahlwaage sind IP67 geschützt und das Anzeigegerät im Edelstahlgehäuse IP65. Daher ist die wasserdichte Edelstahlwaage ideal für Feuchtbereiche bzw. für Bereich mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Mit einer besonderen optional erhältlichen Funktion kann die wasserdichte Edelstahlwaage auch auf Schiffen auf der See verwendet werden.

Technische Daten

Wägebereich: 30 kg
Auflösung: 10 g
Mindestlast*: 200 g
Eichwert: 10 g
Plattformgröße: 400 x 500 mm
Gewicht: ca. 17 kg
Eichung: eichfähig nach Klasse M III
Tarierbereich: Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Stückzählfunktion: durch Referenzstückzählung
Display: LED mit 20 mm Ziffernhöhe
Schnittstelle: optional bidirektionale RS-232, USB, LAN
sowie Analogausgang 4-20 mA, 0-10, OC
Kabellänge: von der Plalttform zum Display ca. 1 m
Wiegeplatte: geriffeltes lackiertes Stahl (abschraubbar)
Einsatztemperatur: - 10 °C ... + 40 °C
Stromversorgung: ~230V, 50Hz, 8VA (Schukostecker)
Schutzart: Zelle IP67 / Display IP65
Gesamtabmessungen: 600 x 500 x 135 mm

Lieferumfang
1 x Paketwaage PCE-SD 30SST C
1 x Anzeigegerät
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 400x500mm, paketwaage, paketwaage bis 30kg, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage, Inventurwaage, Versandwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,68*
€ 1.362,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,43*
€ 1.344,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,00*
€ 1.309,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,20*
€ 1.287,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,84*
€ 1.280,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.073,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 244,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 248,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.