Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächengewichtswaage PCE-DMS 310 mit direkter Anzeige in g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Flächengewichtswaage PCE-DMS 310
PCE Instruments Flächengewichtswaage PCE-DMS 310
PCE Instruments Flächengewichtswaage PCE-DMS 310 Display
PCE Instruments Flächengewichtswaage PCE-DMS 310 Libelle
PCE Instruments Flächengewichtswaage PCE-DMS 310 Anwendung
PCE Instruments Flächengewichtswaage PCE-DMS 310 Anwendung 2
PCE Instruments Flächengewichtswaage PCE-DMS 310 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DMS 310
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DMS 310
EAN/GTIN:
     4250348721235
Suchbegriffe:
Papierwaage
Tischwaage
tischwaage - 3kg/0,01g
papierwaage
Die Flächengewichtswaage wurde speziell für die Messung des Flächengewichtes konzipiert. Dank dieser Flächengewichtswaage können Flächengewichtsmessungen innerhalb kürzester Zeit durchgeführt und ausgewertet werden. Mit dieser Flächengewichtswaage können Sie auch zum Beispiel das Flächengewicht von Papier, Pappe oder diverse Textilien exakt bestimmen. Je nach Flächengewichtswaage können Wiegungen bis 1100 g bei einer Auflösung von 0,01 g durchgeführt werden.

Technische Daten

Messbereich: 0 ... 310 g / 0 ... 31.000 g/m²
Auflösung: 0,01 g / 1 g/m²
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 g
Linearität: ± 0,03 g
Stabilisationszeit: <3 s
Betriebsbedingungen: 17,5 ... 22,5 °C / 85% r.F. nicht kondensierend
Schnittstelle: Seriell RS232
Spannungsversorgung Batterie: 3 x 1,5 V AA
Spannungsversorgung Netzteil:
Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Sekundär: 6 V, 500 mA
Abmessungen der Auflagefläche: 270 x 200 x 80 mm
Gewicht: 2 kg

Lieferumfang
1 x Flächengewichtswaage PCE-DMS 310
1 x Prüfgewicht
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage, Inventurwaage, Plattformwaage, Versandwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.073,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.075,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 248,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.