Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage PCE-BSH 6000, Bereich: 6000 g, Auflösung: 0,1 g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Laborwaage PCE-BSH 6000
PCE Instruments Laborwaage PCE-BSH 6000
PCE Instruments Laborwaage PCE-BSH 6000 Rückseite
PCE Instruments Laborwaage PCE-BSH 6000 Libelle
PCE Instruments Laborwaage PCE-BSH 6000 Anwendung
PCE Instruments Laborwaage PCE-BSH 6000 Anwendung 2
PCE Instruments Laborwaage PCE-BSH 6000 Anwendung 3
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BSH 6000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BSH 6000
EAN/GTIN:
     4250348700605
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Laborwaage PCE-BSH 6000
Die Laborwaage der Serie PCE-BSH ist eine Präzisionswaage mit sehr gutem Preis- / Leistungsverhältnis. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1 g ist diese Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstellbare Standfüße. Die Laborwaage verfügt über eine abnehmbare Edelstahl-Wägeplatte auf einem Kunststoffträger. Mit einem externen Justiergewicht (nicht inklusive) kann die Laborwaage jederzeit überprüft und ggf. justiert / kalibriert werden. Als Zubehör zu dieser Tischwaage bieten wir eine Software mit RS-232 Schnittstellenkabel an. So können Sie die Wägedaten der Laborwaage direkt in Ihren Computer übertragen. Die Laborwaage verfügt zusätzlich über eine Stückzählfunktion und umschaltbare Wägeeinheiten (g, kg, oz, lb...).

Artikeldetails:

Messbereich: 0 ... 6000 g (6 kg)
Auflösung: 0,1 g
Reduzierbarkeit: 0,1 g
Linearität: ±0,2 g
Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,3 g
Wägeplatte: 170 x 180 mm (Edelstahl, abnehmbar)
Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle: RS-232
Versorgung: 240 V / 50 Hz oder 6 x AA Batterien
Abmessung: 180 x 245 x 70 mm
inkl. Laborwaage PCE-BSH6000 mit Edelstahlwägeplatte, Netzteil und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: laborwaage 0,1g, laborwaage, pce instruments laborwaage, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 348,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.067,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 246,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 435,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 300
ab € 141,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 331,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.073,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 287,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 258,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.