|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V682901 Herst.-Nr.: STM32L152C-DISCO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das STM32L-DISCOVERY-Kit und das 32L152CDISCOVERY-Kit helfen Ihnen, die STM32L Ultra-Low-Power-Features zu entdecken, zu entwickeln und Ihre Anwendungen zu teilen. Sie basieren auf einem STM32L152RBT6, respektive einem STM32L152RCT6, und beinhalten für ein Debug-Werkzeug eine eingebettete ST-Link/V2-Schnittstelle, ein LCD (24 Segmente, 4 Lager), LEDs, Drucktasten, eine lineare Touch-Sensor oder Tipptasten. Hinweise: Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-es. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Architektur: | ARM Cortex-M3 | Serie (Embedded Mikrocontroller): | STM32 F3 Series | Technologie: | 32-bit MCU | Tool-Typ: | Evaluation-Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,08* | € 18,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 12,53* | € 18,73* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,40* | € 21,28* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,99* | € 25,59* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,50* | € 30,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|