|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1086319-BP Herst.-Nr.: STM32L152C-DISCO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMicroelectronics STM32L152C-DISCO Entwicklungsboard 1 St.
Discovery-Kit für die STM32L151/152-Linie mit einer STM32L152RC-MCU
Das STM32L-DISCOVERY-Kit und das 32L152CDISCOVERY-Kit helfen Ihnen, die STM32L Ultra-Low-Power-Features zu entdecken, zu entwickeln und Ihre Anwendungen zu teilen. Sie basieren auf einem STM32L152RBT6, respektive einem STM32L152RCT6, und beinhalten für ein Debug-Werkzeug eine eingebettete ST-Link/V2-Schnittstelle, ein LCD (24 Segmente, 4 Lager), LEDs, Drucktasten, eine lineare Touch-Sensor oder Tipptasten.
Technische Daten: Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F3 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit
Hinweis: Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes. Weitere Informationen:  |  | Architektur (Mikro-Controller): | ARM Cortex-M3 | Inhalt: | 1 St. | Serie (Embedded Mikrocontroller): | STM32 F3 Series | Technologie (Mikro-Controller): | 32-bit MCU | Tool-Typ: | Evaluation-Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,06* | € 18,31* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 12,59* | € 18,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,51* | € 21,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,92* | € 25,26* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,65* | € 30,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|