|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-2317987 Herst.-Nr.: STM32L152C-DISCO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Anzahl der Bits: 32bit Produktpalette: - Prozessorfamilie: STM32L1 Prozessorhersteller: STMicroelectronics Prozessorarchitektur: ARM Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard STM32L152RC Prozessorserie: Cortex-M3 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Prozessorkern: STM32L152RC RoHS konform: Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM32L152C-DISCO, 2317987, 231-7987 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,06* | € 18,31* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 14,99* | ab € 12,59* | € 18,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,51* | € 21,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,92* | € 25,26* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,65* | € 30,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|