|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8802084 Herst.-Nr.: STM32L152C-DISCO EAN/GTIN: 5059042537918 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Discovery Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M3 Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32L152RCT6 Prozessortyp = MCU
Starterkit für Mikrocontroller STM32L152RC. Das Starterkit STM 32L152C-DISCO ermöglicht die einfache Evaluierung der sparsamen 32-Bit-Microcontroller ARM Cortex-M3 STM32L152. Mikrocontroller mit 256 KB ECC-Flash-Speicher, 32 KB RAM, 8 KB EEC-EEPROM, mit 32 MHz Cortex-M3-Kern STM32L152RCT6 9 serielle Kommunikationsschnittstellen: USB, USART, SPI, I²C, I²S LCD-Treiber für 8 x 28 bzw. 4 x 32 Segmente 23 x kapazitive Erfassungskanäle Vorprogrammierter Bootloader On-Board-ST-LINK/V2-Programmiergerät/Debugger SWD-Steckverbinder MiniUSB-Steckverbinder ST-LINK/V2-Modusschalter Einheit für Strommessung: I ;sub>DD ;/sub> Alphanumerisches LCD-Display mit 6 Stellen und 4 Balken 2 Status-LEDs 2 x Benutzer-LEDs Reset- und Benutzerdrucktasten Linearer Berührungssensor oder vier Touchpads Stiftleisten für den Zugriff auf die GPIO-Stifte Stromversorgung: USB-VBus oder extern +5 V dc Stromversorgung für externe Anwendungen: +3 V und +5 V Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Discovery | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M3 | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32L152RCT6 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8802084, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32L152CDISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,08* | € 18,48* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 12,53* | € 18,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,40* | € 21,28* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,99* | € 25,59* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,50* | € 30,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|