|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V569713 Herst.-Nr.: BCR505E6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen:  |  | Typ: | BCR505E6327HTSA1 | Montageart: | Oberflächenmontage | Ausführung: | NPN | Kollektor-Emitterspannung U(CEO): | 50 V | Leistung (max) P(TOT): | 0.33 W | Collector-Strom I(C): | 500 mA | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | SOT-23 | Produkt-Art: | Digital Transistor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 100 |  | € 4,00* | ab € 0,112* | € 0,179* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,195* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 116 |  | € 6,99* | ab € 0,22* | € 0,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,0664* | € 0,5154* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|