Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Digital Transistor BCR505E6327HTSA1 SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028104-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR505E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Infineon Technologies Digital Transistor BCR505E6327HTSA1 SOT-23 NPN

INFINEON SMD-Digitaltransistoren BCR_ SO

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 500 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 50 V · Leistung (max) P(TOT): 0.33 W · Montageart: Oberflächenmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BCR505E6327HTSA1
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
Leistung (max) P(TOT):
0.33 W
Produkt-Art:
Digital Transistor
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, Infineon Technologies, BCR505E6327HTSA1, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,179*
Lager 102
500
10
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,195*
10 Tage
500
116
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,34*
3 Tage
54949
5
€ 14,99*
ab € 0,0664*
€ 0,5154*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.