Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor, pre-biased/digital, Einfach NPN, 50 V, 500 mA, 2.2 kohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443497
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR505E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: BCR505 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 2.2 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 70 hFE
  • Verlustleistung: 330 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, INFINEON, BCR505E6327HTSA1, 2443497, 244-3497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,215*
    Lager 139
    63603
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0589*
    € 0,5793*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5793*
    € 0,68937
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3417*
    € 0,40662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1693*
    € 0,20147
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1588*
    € 0,18897
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8965* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.