Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7RFK01 Refraktometer 7RFK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S514872
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7RFK01
EAN/GTIN:
     4260625442838
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Refraktometer zur optischen Überprüfung von Kühlerfrostschutz, Scheibenwischwasser, Batteriesäure und AdBlue®-Additiven.
Features:
Temperaturkompensiert
Sofortiges Messergebnis
Justierbares Okular
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
365 g
Durchmesser:
57 mm
Messfunktion:
AdBlue + Batteriesäure (KFZ) + Scheibenwaschflüssigkeit + Kühlerflüssigkeit
Anzeige:
analog
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Refraktometer
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, umweltmesstechnik, optisches messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 78,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,78*
€ 78,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.