Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7RFK01 Refraktometer 7RFK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524760-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7RFK01
EAN/GTIN:
     4260625442838
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Kunzer 7RFK01 Refraktometer 7RFK01

Refraktometer 7RFK01

Temperaturkompensiert
Sofortiges Messergebnis
Justierbares Okular

Refraktometer zur optischen Überprüfung von Kühlerfrostschutz, Scheibenwischwasser, Batteriesäure und AdBlue®-Additiven.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): analog · Gewicht: 365 g · Messfunktion: AdBlue,Batteriesäure (KFZ),Scheibenwaschflüssigkeit,Kühlerflüssigkeit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Kunzer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
analog
Messfunktion:
AdBlue | Batteriesäure (KFZ) | Scheibenwaschflüssigkeit | Kühlerflüssigkeit
Gewicht:
365 g
Produkt-Art:
Refraktometer
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7RFK01, umweltmesstechnik, optisches messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 77,67*
€ 4,00*
ab € 44,61*
€ 77,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.