| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q039672 Herst.-Nr.: DO9215AV EAN/GTIN: 5411397124692 |
| |
|
| | |
| Zur Verminderung von körperlichen und geistigen Beschwerden sowie zur allgemeinen Entspannung. Features: Für Aromatherapie mit etherischen Ölen Automatische Abschaltung Holzlook mit Keramikcover Lieferumfang: Ultraschallvernebler DO9215AV + Anleitung Hinweise: Öle nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Höhe: | 155 mm | Farbe: | schwarz | Durchmesser: | 120 mm | Tankinhalt: | 200 ml | Betriebsspannung: | 24 V | Besonderheiten: | mit wechselnder LED-Beleuchtung | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Luftbefeuchter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,82* | € 46,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,84* | € 51,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,90* | € 96,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|