Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Ultraschall Duftzerstäuber / Aroma Diffusor für flüchtige Öle, 165 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Ultraschall Duftzerstäuber / Aroma Diffusor für flüchtige Öle, 165 ml
2er Set Ultraschall Duftzerstäuber / Aroma Diffusor für flüchtige Öle, 165 ml
2er Set Aroma Diffusor
Artikel-Nr.:
     1609-DOS9210AV
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS9210AV
EAN/GTIN:
     4260449587272
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
duftöl diffusor

2er Set Ultraschall Duftzerstäuber / Aroma Diffusor für flüchtige Öle, 165 ml

Dufttherapie oder auch Aromatherapie können helfen, körperliche und geistige Beschwerden zu verbessern und unterstützend bei Verspannungen, Stress, Erkältungen und Atemwegsbeschwerden zu wirken.

Auch zur Luftverbesserung und Luftreinigung sind Duftzerstäuber ideal.

Ätherische Öle werden freigesetzt und durch die Atemwege und den Körper aufgenommen.
Fördern Sie auf sanfte Weise Ihr Wohlbefinden, genießen Sie einen frischen Duft und ein angenehmes Raumklima.

Mit diesem 2er Set Aroma Diffusor von Domo haben Sie einen praktischen und eleganten Helfer zur Hand. Das Design aus Holz und die runde Form passen sich fast jedem Einrichtungsstil dezent an.

Nur 2-3 Tropfen eines ätherischen Öls zum Wasser geben. Diese kleine Menge ist ausreichend, um eine angenehme Geruchsentwicklung zu erhalten.

Ob Sie die beiden Zerstäuber in Ihrem Wohnraum, im Schlafzimmer, im Badezimmer oder auch in Geschäftsräumen wie in Büros, Konferenzräumen, Empfangsräumen oder auch in Hotelzimmern platzieren: Mit einem geeigneten Duftöl verleihen Sie jedem dieser Räume eine ganz persönliche Note.

Natürlich eignen sich die beiden Duftzerstäuber auch sehr gut als Geschenk für jeden Anlass.

* 2er Set Ultraschall-Duftzerstäuber für Dufttherapie / Aromatherapie
* 2-3 Tropfen Öl genügen
* Holzdesign
* Ein Knopf für 3 verschieden Funktionen: Aus / ständige Verdampfung / Timer 60 Minunten (30 Sek. an/30 Sek. aus)
* Wasserbehälter jeweils 165 ml
* Automatische Abschaltung bei leerem Wasserbehälter
* Höhe 14,5 cm - Ø 13,6 cm
* Inkl. Netzteil
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff im Holzdesign
Inhalt:
Wasserbehälter ca. 165ml Fassungsvermögen
Spannung:
220/230V - Automatische Abschaltung bei leerem Wasserbehälter
Maße:
Höhe 14,5 cm - Ø 13,6 cm
Weitere Suchbegriffe: DO9210AV, Aroma Diffusor, Duftzerstäuber, Aromatherapie, Dufttherapie, Luftverbesserung, Luftreinigung, Zerstäuber, Aroma-Therapie, Duft-Therapie, ätherisches Öl, ätherische Öle, flüchtiges Öl, flüchtige Öle, Luftbefeuchter, Ultraschall, Diffusor, Domo, Aroma Diffuser, Diffuser, DOS9210AV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,99*
€ 104,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9210AV
ab € 32,00*
Ähnlich
DOMO
DO9213AV
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.