| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DO9213AV Herst.-Nr.: DO9213AV EAN/GTIN: 5411397110695 |
| |
|
| | |
| Duftzerstäuber mit LED-Kranz (7-Farbig) Aromatherapie Wassertankvolumen 200 ml Dufttherapie oder auch Aromatherapie kann helfen körperliche und geistige Beschwerden zu verbessern und ist unterstützend bei Verspannungen, Stress, Erkältungen und Atemwegsbeschwerden. Aber auch zur Luftverbesserung und Luftreinigung ist ein Duftzerstäuber ideal. Ätherische Öle werden freigesetzt und durch die Atemwege und den Körper aufgenommen. Fördern Sie auf sanfte Weiße Ihr Wohlbefinden, genießen Sie einen frischen Duft und ein angenehmes Raumklima. Mit dem eleganten Aroma Diffusor haben Sie hier einen praktischen und eleganten Helfer zur Hand. Das ovale Design aus Kunststoff mit Echtholzlook und die 7fach Farbwechselfunktion passt sich fast jedem Einrichtungsstil an. Nur ein paar Tropfen des ätherischen Öls zum Wasser geben. Diese kleine Menge ist ausreichend um eine angenehme Geruchsentwicklung zu erhalten. Mit den 3 verschiedenen Funktionen können Sie wählen zwischen: Aus - ständige Verdampfung - Timer 60 Minuten (30 Sek. an/30 Sek. aus) Ob Sie den Zerstäuber in Ihrem Wohnraum, im Schlafzimmer, im Badezimmer, im Büro, dem Konferenzraum, dem Empfangsraum, oder auch im Hotelzimmer. Auch eignet sich der Duftzerstäuber sehr gut als Geschenk für jeden Anlass. Auch zu finden unter: Duftzerstäuber, Luftbefeuchter, Duftlampe, Raumduft, Duftlampe elektrisch, Duftöl, Lufterfrischer, Zerstäuber, Ätherische Öle, Teelichthalter, Teelicht Halter, Aroma Therapie, Aromatherapie, Raumdüfte Weitere Informationen: | | Farbe: | 7fach LED-Farbwechsler | Material: | Kunststoff | Leistungsstufen: | Automatische Abschaltung bei leerem Wasserbehälter | Spannung: | Inkl. Netzteil - 12 Volt | Kapazität: | Wasserbehälter 200 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duftöl-Zerstäuber, Luftbefeuchter, Raumluftbefeuchter, Medikament Ultraschallvernebler, Medikamenten Ultraschallvernebler, Ultraschall-Vernebler, Ultraschallvernebler, luftbefeuchter domo, duftöl diffusor, DO9213AV, Aroma Diffusor, Duftzerstäuber, Dufttherapie, Luftverbesserung, Luftreinigung, Zerstäuber, Aroma-Therapie, Duft-Therapie, ätherisches Öl, ätherische Öle, flüchtiges Öl, flüchtige Öle, Ultraschall |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,20* | € 46,50* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,83* | € 49,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,16* | € 50,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|