Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9210AV Duftölverteiler Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9210AV Duftölverteiler Holz
Domo DO9210AV Duftölverteiler Holz
Domo DO9210AV Duftölverteiler Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34638220
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9210AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
ULTRASCHALLVERNEBLER - Für Aromatherapie mit etherischen Ölen zur Verminderung von körperlichen und geistigen Beschwerden sowie zur allgemeinen Entspannung - Holzdesign - Einfache Bedienung: aus - permanent zerstäuben - 60-min-Timer - Zerstäubungsintensität - Wassertankvolumen: 200 ml - Automatische Abschaltung bei leerem Tank
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen des Tanks
0.2 l
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
1 h
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Typ
Ultraschall-Aroma-Diffusor
Produktfarbe
Holz
Steuerung
Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9213AV
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.