Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DC3C-A1LB Mikroschalter DC3C-A1LB 250 V/AC 0.1A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71030
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC3C-A1LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
DC3C-A1LB
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Anschluss:
Löten
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Schaltstrom:
0.1 A
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
560
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 3,18*
1 Tag
405
1
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,12*
9 Tage
nicht lagernd
1120
€ 25,00*
ab € 4,94*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.