Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,8 N, 0,1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,8 N, 0,1 A
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,8 N, 0,1 A
Artikel-Nr.:
     4502-13G1052
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC3C-A1LB
EAN/GTIN:
     4099889212426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Subminiatur-Schnappschalter Serie DC Typ Cherry DC3C-. Gekapselter Schalter mit hoher Schaltgenauigkeit; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 0,1 A/250 VAC (EN 61058), 0,1 A 125/250 VAC (UL 1054), Kontakte: AuAgPt, Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Anschlüsse: CuZn, versilbert, Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltspiele, Schutzart: IP 67. Mit flachem 4,8 mm langem Zusatzbetätiger Typ DC3C-. Schaltbetätigungskraft: max. 80 cN, Schaltpunkt: 10,7 mm (±1,3), Vorlaufweg: max. 4,5 mm, Nachlaufweg: min. 1,5 mm, Differenzweg: max. 0,5 mm, Ruhestellung: max. 14 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Betriebstemperatur, Zulassungen): DC3C-A1LB, Lötanschluss, –40 bis +120 °C, ENEC, UL, CSA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,8 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/250 VAC
Schaltpunkt:
10,7 mm ±1,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter 250v zf, ausschalter, ausschalter ip67, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
560
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,48*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 3,18*
1 Tag
405
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,12*
9 Tage
nicht lagernd
1120
€ 25,00*
ab € 4,94*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 1.388,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.