| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-517921 Herst.-Nr.: 614-1238 EAN/GTIN: 5059045476856 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
V4-Entwicklungskit und -Hebel. Dieses kompakte V4-Mikroschalter-Entwicklungskit bietet dem Entwickler maximale Flexibilität bei Zusammenstellung und Test von Mikroschaltern und Betätigungselementen, um vor dem Einsatz großer Stückzahlen die beste Kombination für die jeweilige Anwendung herauszufinden. Das Kit enthält 36 Tasten-Mikroschalter, jeweils 18 aus den Cherry-Serien DB und DC, sowie 36 lose Betätigungselemente in 9 verschiedenen Arten (siehe Inhaltsliste des Kits). Dadurch sind über 250 Kombinationen aus Schaltern und Betätigungselementen möglich, um die am besten geeignete Kombination für den jeweiligen Anwendungsfall festzulegen. Außerdem können 9 verschiedene Hebel in Packungen zu je 10 Stück separat bestellt werden. DC-Serie, Schutzgrad des Betätigungselements: IP67 Das Schaltergehäuse der DB/DC-Baureihe enthält Leiterplatten-, Löt- und Schnellanschlussklemmen (2,8 x 0,5 mm) Die Kontaktbelastbarkeit des Schalters ist an der Farbe des Betätigungselements erkennbar DB/DC-Serie 1. Weißes Betätigungselement: 6 A, 2. Schwarzes Betätigungselement: 10 A, 3. Grünes Betätigungselement: 100 mA Kontakt-Nennspannung: 250 Vac Gehäusewerkstoff: PET/PBT (UL 94V-0) Werkstoff des Betätigungselements:(UL 94V- 0) T120 POM (UL 94H- B) T85 Maximale Betriebstemperatur: 120 °C gemäß UL 94V-0 Kontakte aus Silber-Nickel Die am häufigsten zusammengestellten Kombinationen sind auch unter separaten Bestellnummern erhältlich (Serien DB und DC, siehe typische Best.-Nr. ; 159-4663 159-4663 ). Betätigungshebel können getrennt bestellt werden, entweder zum Auffüllen des Kits oder zur Kombination mit den Tasten-Mikroschaltern der Baureihe DB/DC, die ebenfalls separat erhältlich sind, z. B. ; 159-4584 159-4584 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel simuliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, microschalter 6a 250v, microschalter, microschalter 250v, 517921, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Mikroschalter-Betätigungselemente, ZF, 6141238, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switch Actuators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,30* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,168* | € 0,371* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|