Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 6141232 6141232 Zusatzbetätiger Metallhebel gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704058-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     6141232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter-Zusatzbetätiger
Mikroschalter-Zusatzbetätiger
Microschalter
Mikroschalter
ZF 6141232 6141232 Zusatzbetätiger Metallhebel gerade 1 St.

Zusatzbetätiger für DB-/DC-Serie

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Hebel 19 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Metallhebel gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZF
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Typ (Hersteller-Typ):
6141232
Ausführung (allgemein):
Hebel 19 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, zf microschalter, microschalter, mikroschalter metallhebel, ZF, 6141232, 517-533
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,37*
25
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,38*
5
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,383*
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,48*
Lager 102
2261
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.