| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D385552 Herst.-Nr.: 00434642 EAN/GTIN: 4053877010708 |
| |
|
| | |
| Der PID-Regler hat einen Relaisausgang (Wechsler). Die Spannungsversorgung beträgt AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Es handelt sich um einen universellen, frei programmierbaren Mikroprozessorregler, der für eine Vielzahl von regelungstechnischen Anwendungen geeignet ist. An dem frei konfigurierbaren Messeingang können Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale angeschlossen werden. Die Linearisierungen der üblichen Meßwertgeber sind gespeichert. Zur Istwert- und Sollwertanzeige oder Dialogführung steht ein 2-zeiliges alphanumerisches LCD-Display zur Verfügung. Die Parametereinstellung ist dynamisch gestaltet und nach zwei Sekunden wird der Wert automatisch übernommen. Die serienmäßige Selbstoptimierung ermittelt auf Tastendruck optimale Regelparameter. Darüber hinaus ist eine Rampenfunktion mit einstellbarem Gradienten sowie eine Timerfunktion enthalten. Der Kompaktregler kann ebenso als Zweipunktregler mit einer Grenzwertüberwachung eingesetzt werden. Er wird auf Hutschiene montiert und über Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 2,5mm² verdrahtet. Er hat die Zulassungen cULus, GOST, CSA. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 00434642 | Typ: | 00434642 | Produkt-Art: | Kompaktregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,35* | € 337,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,58* | € 343,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 302,19* | € 359,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,87* | € 369,03* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 343,79* | € 424,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|