| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000342 Herst.-Nr.: 434642 EAN/GTIN: 4053877010708 |
| |
|
| | |
| PID-Regler für Hutschienenmontage, 1 Relais (Wechsler), Spannungsversorgung AC 110..240V +10/-15%,48..63Hz. Der JUMO iTRON DR 100 ist ein universeller, frei programmierbarer Mikroprozessorregler, der für eine Vielzahl von regelungstechnischen Anwendungen geeignet ist. An den frei konfigurierbaren Messeingang können Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale angeschlossen werden. Die Linearisierungen der üblichen Meßwertgeber sind gespeichert. Zur Istwert- und Sollwertanzeige oder Dialogführung steht ein 2-zeiliges alphanumerisches LCD-Display zur Verfügung. Die Parametereinstellung ist dynamisch gestaltet und nach zwei Sekunden wird der Wert automatisch übernommen. Die serienmäßige Selbstoptimierung ermittelt auf Tastendruck optimale Regelparameter. Ebenso ist in der Grundausführung eine Rampenfunktion mit einstellbarem Gradienten sowie eine Timerfunktion enthalten. Der iTRON DR 100 kann als Zweipunktregler mit einer Grenzwertüberwachung eingesetzt werden. Er wird auf Hut-Schienen montiert und über Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 2,5mm² verdrahtet. Er hat die Zulassungen cULus, GOST, CSA., Herstellernummer: 434642 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalregler, Zweipunktregler, jumo mikroprozessorregler, kompaktregler, JUMO, HUTSCHIENE, KLEMME, KONFIGURIERBAR, PROZESSOR, RELAIS, SCHRAUBKLEMME, THERMOMETER, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,35* | € 337,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,58* | € 343,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 302,19* | € 359,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,87* | € 369,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,79* | € 424,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|