| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877010708 Herst.-Nr.: 00434642 EAN/GTIN: 4053877010708 |
| |
|
| | |
| Der PID-Regler hat einen Relaisausgang (Wechsler). Die Spannungsversorgung beträgt AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Es handelt sich um einen universellen, frei programmierbaren Mikroprozessorregler, der für eine Vielzahl von regelungstechnischen Anwendungen geeignet ist. An dem frei konfigurierbaren Messeingang können Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale angeschlossen werden. Die Linearisierungen der üblichen Meßwertgeber sind gespeichert. Zur Istwert- und Sollwertanzeige oder Dialogführung steht ein 2-zeiliges alphanumerisches LCD-Display zur Verfügung. Die Parametereinstellung ist dynamisch gestaltet und nach zwei Sekunden wird der Wert automatisch übernommen. Die serienmäßige Selbstoptimierung ermittelt auf Tastendruck optimale Regelparameter. Darüber hinaus ist eine Rampenfunktion mit einstellbarem Gradienten sowie eine Timerfunktion enthalten. Der Kompaktregler kann ebenso als Zweipunktregler mit einer Grenzwertüberwachung eingesetzt werden. Er wird auf Hutschiene montiert und über Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 2,5mm² verdrahtet. Er hat die Zulassungen cULus, GOST, CSA. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,35* | € 337,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,58* | € 343,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 302,19* | € 359,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 307,87* | € 369,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,79* | € 424,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|