| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66651712 Herst.-Nr.: 00434642 EAN/GTIN: 4053877010708 |
| |
|
| | |
| Mikroprozessorregler 1 Relais (Wechsler) 00434642 Der PID-Regler hat einen Relaisausgang (Wechsler). Die Spannungsversorgung beträgt AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Es handelt sich um einen universellen, frei programmierbaren Mikroprozessorregler, der für eine Vielzahl von regelungstechnischen Anwendungen geeignet ist. An dem frei konfigurierbaren Messeingang können Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Temperaturmessbereich: | -200..850 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,35* | € 337,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 287,58* | € 343,79* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 302,19* | € 359,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,87* | € 369,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,79* | € 424,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|