Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 396008 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8mm Steckdicke: 0.8mm 180° Vollis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28653
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     396008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt flachsteckhülse

Features:
Rot
2.8 mm x 0.8 mm
0.50 mm² - 1 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
Hülse
Herst.-Teilenr.:
396008
Stützhülse:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
max. Querschnitt:
1 mm²
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,31*
1 Tag
6070
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
1 Tag
1900
100
Frei Haus
ab € 0,1625*
€ 0,4539*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3777.67
ab € 0,0711*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
378008,68
ab € 2,69*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
391308
ab € 0,0953*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.