Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.75 ... 1mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820751
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     396008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=396008, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Flachsteckerbreite=2.8 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=19.5 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.75 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,31*
2 Tage
5660
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
Lager 115
1900
100
Frei Haus
ab € 0,1625*
€ 0,4539*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3777.67
ab € 0,0711*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
378008,68
ab € 2,69*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
391308
ab € 0,0953*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.