| |
|
| Artikel-Nr.: 102-736528-BP Herst.-Nr.: 378008,68 EAN/GTIN: 4016138325249 |
| |
|
| | |
| Vogt Verbindungstechnik 378008,68 Steckzunge Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 100 St.
Flachstecker
Metall 2.8 mm x 0.8 mm -
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Loch-Ø (Details): 1.0 mm · Pole: 1 · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stecklänge: 13.5 mm
Lieferumfang: 100 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Metall | Steck-Größe: | 2.8 x 0.8 mm | Marke: | Vogt Verbindungstechnik | Isolierungsart: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 378008|ツ|68 | Typ (Hersteller-Typ): | 378008.68 | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 2.8 mm | Stecklänge: | 13.5 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Loch-Ø (Details): | 1.0 mm | Pole: | 1 | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Steckzunge | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 378008, 68, 378008.68, Quetschverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,56* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,86* | € 4,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,14* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0286* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|