Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEB 2620 F6,3 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Rot 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21068
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972356101
EAN/GTIN:
     4002044198152
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Berührungssichere Einbaubuchse. Zum Einbau in Schalttafeln od. Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anschluss:
6,3 mm Flachstecker
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
972356101
Typ:
SEB 2620 F6,3
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
PA
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher:
Ja
Stift-Ø:
4 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
12.2 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 4250260212668, SKS Hirschmann, SEB 2620 F6, 3
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 4,88*
1 Tag
917
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,90*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 6,43*
1 Tag
339
pro Paket
€ 14,99*
ab € 11,33*
€ 19,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,53*
Zubehör
Hirschmann
934063101
ab € 3,62*
Zubehör
Hirschmann
934098101
ab € 2,35*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 5,24*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934061101
ab € 3,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934097101
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.