Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 32A Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-737875
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972356101
EAN/GTIN:
     4002044198152
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 33mm
Typ = Bananenbuchse

Sicherheits-Einbaubuchse SEB 2620-F6,3 1000V. Länge: 33mm Montageloch Ø: 12mm Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 5mm Wandstärke Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 nach DIN 46 244 Für Schiebe-Hülsen- und Starre-Hülsen-System Farbe: in 6 verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
33mm
Typ:
Bananenbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 737875, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972356101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 4,90*
1 Tag
819
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,91*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 6,54*
1 Tag
313
pro Paket
€ 14,99*
ab € 11,24*
€ 19,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,59*
Zubehör
Hirschmann
934063101
ab € 3,54*
Zubehör
Hirschmann
934097101
ab € 1,80*
Zubehör
Hirschmann
934098101
ab € 2,35*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 4,94*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934061101
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.